Motion
ZUSA-RC-1569
Metal Detectable Silicone Cord Stock - 0.500" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11492031
N° MFRZUSA-RC-1569
Prix2,398.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Metal Detectable Silicone Cord Stock - 0.500" Cross Section x 50 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11492031
N° MFRZUSA-RC-1569
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
Prix2,398.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.500 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Métal détectable
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -55° à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSA-RC-1569