Motion
ZUSAE70264
Joint torique EPDM - Tableau de bord 264 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492113
N° MFRZUSAE70264
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique EPDM - Tableau de bord 264 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492113
N° MFRZUSAE70264
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    7.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.762 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -70° à 300° F
  • CUP_NON
    193005192624

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE70264 PAQUET DE O-RING 2-EPDM DASH264
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques