Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter39 mm
- Outside Diameter45 mm
Details
- CouleurNoir
- Section transversale3 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005210717
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH3X39 O-RING BUNA-N - 3MM DE LARGE 39MM
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux