Motion
ZUSA-RES-143
Joint d’étanchéité de bordure de corde ronde en fibre de céramique - 1/4 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492276
N° MFRZUSA-RES-143
Prix56.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bordure de corde ronde en fibre de céramique - 1/4 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492276
N° MFRZUSA-RES-143
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
Prix56.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    50 lb/pi3
  • Matériel
    Céramique
  • Profil
    Ronde
  • Plage de température
    2,300 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDE RONDE EN FIBRE DE CÉRAMIQUE ZUSA-RES-143
  • Ces joints sont flexibles et se conforment aux surfaces inégales
  • Enfoncez-les dans la rainure généralement intégrée aux portes du four, aux fournaises et aux réservoirs
  • La fibre de céramique offre une large plage de températures et peut être utilisée dans les applications cryogéniques et à chaleur extrême