Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter3.75 mm
- Outside Diameter7.35 mm
Details
- CouleurNoir
- Section transversale1.8 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005978464
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH1.8X3.75 O-RING BUNA-N - 1.8MM LARGE
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux