Motion
ZUSAH3.55X36.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.55X36.5

Joint torique Buna-N - 3.55mm Large x 36.5mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11492343
N° MFRZUSAH3.55X36.5
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.55X36.5

Joint torique Buna-N - 3.55mm Large x 36.5mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11492343
N° MFRZUSAH3.55X36.5
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
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    36.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    43.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.55 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005978839

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH3.55X36.5 O-RING BUNA-N - 3.55MM WI
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif