Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre46.2 mm
- Extérieur Diamètre53.3 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale3.55 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005978891
Aperçu
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux