Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre70.6 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale5.3 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005979423
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSAH5.3X60 BUNA-N - 5.3MM X LARGE
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux