Motion
ZUSAH5.3X136
Joint torique Buna-N - 5.3mm Large x 136mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492429
N° MFRZUSAH5.3X136
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 5.3mm Large x 136mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11492429
N° MFRZUSAH5.3X136
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    136 mm
  • Extérieur Diamètre  
    146.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    5.3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005979690

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH5.3X136 O-RING BUNA-N - 5.3MM DE LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux