Motion
ZUSAH5.3X365
Joint torique Buna-N - 5.3mm Large x 365mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11492461
N° MFRZUSAH5.3X365
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 5.3mm Large x 365mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11492461
N° MFRZUSAH5.3X365
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
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    365 mm
  • Extérieur Diamètre  
    375.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    5.3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005980016

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH5.3X365 O-RING BUNA-N - 5.3MM DE LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good