Motion
BULK-FG-11263

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11263

Joint d’étanchéité de bride en Buna-N FDA détectable en métal pour tuyau de 2-1/2 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492504
N° MFRBULK-FG-11263
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11263

Joint d’étanchéité de bride en Buna-N FDA détectable en métal pour tuyau de 2-1/2 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492504
N° MFRBULK-FG-11263
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N métallique détectable
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -50°F à 400 °F
  • CUP_NON
    193005982867

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-11263 BAGUE MÉTALLIQUE DÉTECTABLE FDA