Motion
BULK-FG-11151

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11151

Joint d’étanchéité de bride en silicone FDA détectable à face complète pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492520
N° MFRBULK-FG-11151
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11151

Joint d’étanchéité de bride en silicone FDA détectable à face complète pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492520
N° MFRBULK-FG-11151
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
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc en silicone métallique détectable
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASTM D2000 GE 608
  • Plage de température
    -50°F à 400 °F
  • CUP_NON
    193005060442

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-11151 MÉTAL À FACE COMPLÈTE DÉTECTABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good