Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur1-7/8 po
Details
- CouleurBleu
- Type de jointAnneau
- MatérielCaoutchouc en silicone métallique détectable
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASTM D2000 GE 608
- Plage de température-50°F à 400 °F
- CUP_NON193005060633
Aperçu
Description du fabricant
BULK-FG-11186 BAGUE MÉTALLIQUE DÉTECTABLE FDA