Motion
CXT3252TS
Moteur Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TSC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), Base 3520 tr/min, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI11494542
N° MFRCXT3252TS
Prix6,388.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 25 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TSC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), Base 3520 tr/min, Face en C/montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI11494542
N° MFRCXT3252TS
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
Prix6,388.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    284TSC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Dimension C de la longueur totale
    26.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    396 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vous avez besoin d’un moteur qui fonctionne à son meilleur, même dans les conditions les plus extrêmes, et la série XT à usage intensif Baldor-Reliance® d’ ABB est là pour vous. Avec des cadres en fonte robustes, une capacité de surveillance de l’état et le plus grand nombre d’options dès le départ, les moteurs de la série XT vous offrent la fiabilité dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 
  • Plage de température ambiante
    40C AMB-CONT
  • Demandes
    Produits chimiques, pétrole et gaz, pâtes et papiers, produits forestiers, métaux et fonderies, ciment, exploitation minière de granulats et de surface, transformation alimentaire, production d’énergie
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Ampérage à pleine charge
    56/28
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Numéro CUP du fabricant
    781568966969
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Normes respectées
    NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568966969
  • Garantie
    36 mois

Aperçu

Description du fabricant
CXT3252TS 25HP,3520RPM,3PH,60HZ,284TSC,1
  • Structure robuste en fonte
  • Compatible avec le capteur intelligent ABB Ability® pour la surveillance de l’état
  • IP54 protection contre les infiltrations
  • Des drains en T pour empêcher l’infiltration d’eau et permettre à la condensation de s’écouler
  • Plaque signalétique gravée au laser pour faciliter l’identification : informations de 50/60 Hz répertoriées sur la plaque signalétique
  • Rapport de couverture indiqué sur la plaque signalétique
  • Fils multicolores pour faciliter la connexion
  • Convient à l’utilisation d’onduleurs conformément à la norme NEMA MG1 , partie 31.4.4.2
  • Marquages Division 2, Classe I, Groupes A, B, C, D sur la plaque signalétique
  • Roulements scellés à travers le châssis 250 pour réduire l'entretien.