Motion
MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS

529224 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-3/8-D7-C
N° D’ARTICLE MI11507802
N° MFRMS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS
Prix126.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS

529224 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-3/8-D7-C
N° D’ARTICLE MI11507802
N° MFRMS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS
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
Prix126.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.93 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    123.60 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
529224 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-3/8-D7-C
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good