Motion
MS6-LR-1/4-D5-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LR-1/4-D5-AS

Régulateur d’air standard - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 4 à 59 psi
N° D’ARTICLE MI11507885
N° MFRMS6-LR-1/4-D5-AS
Prix91.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LR-1/4-D5-AS

Régulateur d’air standard - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 4 à 59 psi
N° D’ARTICLE MI11507885
N° MFRMS6-LR-1/4-D5-AS
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
Prix91.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    4 à 59 psi

Aperçu

Description du fabricant
529995 RÉGULATEUR DE PRESSION MS6-LR-1/4-D5-

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon