Motion
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

FESTO CORPORATION
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 176 psi
N° D’ARTICLE MI11507919
N° MFRMS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Prix113.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD

Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 176 psi
N° D’ARTICLE MI11507919
N° MFRMS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
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
Prix113.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    7 à 176 psi

Aperçu

Description du fabricant
530335 RÉGULATEUR DE PRESSION MS6-LRB-1/2-D7