Motion
MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507960
N° MFRMS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS
Prix63.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507960
N° MFRMS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS
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
Prix63.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    42.38 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    42.38 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
531213 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4N-LFR-1/4-D7-