Motion
MS4N-LFR-1/4-D7-CRV-AS

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507962
N° MFRMS4N-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Prix93.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4N-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507962
N° MFRMS4N-LFR-1/4-D7-CRV-AS
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
Prix93.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Débit d’air
    42.38 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    42.38 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
531217 RÉGULATEUR DE FILTRE MS4N-LFR-1/4-D7-