Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Poids0.61 lb
Détails
- AccessoiresSupport de montage, manomètre
- Matériau du corpsAluminium moulé sous pression
- Type de liquideAir comprimé, gaz inerte
- Débit d’air maximal30.02 scfm
- Pression de fonctionnement maximale12 bars
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Manomètre inclusOui
- Normes respectéesConforme aux normes RoHS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Technologie de l’eau municipale FestoVotre objectif est une efficacité maximale lors de la planification, de l’installation et de l’exploitation d’usines municipales de traitement des eaux et des eaux usées. Grâce à nos solutions d’automatisation intégrées, à nos outils intelligents et à notre soutien personnel pendant toutes les phases du projet, vous atteignez toujours votre objectif dans le monde entier.
Voir la documentation
12 façons de réduire les coûts et d’améliorer la performance des patins de filtration d’eau FestoLes constructeurs de patins de filtration pour les installations de traitement de l’eau font face à deux grandes occasions d’augmenter leur rentabilité et leur compétitivité.
Voir la documentation
Portefeuille de contrôle de Motion FestoLa gamme de produits de contrôle des mouvements de Festo.
Voir la documentation
Norme métrique Festo pour les cylindres pneumatiquesNormes métriques de Festo pour les cylindres pneumatiques
Voir la documentation
Plus de ressources
Vannes industrielles Festo
Magasiner les robinets industriels Festo
Technologie de connexion Festo
Ce catalogue décrit les composants de connexion pneumatiques de pouces et de mesures, y compris les raccords, les raccords unions, les vannes, les régulateurs, les tubes et les accessoires avec les numéros de pièce et les spécifications. Il répertorie également les pressions nominales, les détails d’emballage et les options de configuration disponibles.