Motion
MS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507979
N° MFRMS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS
Prix93.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507979
N° MFRMS6N-LFR-1/2-D7-CRV-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/2 NPT
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    141.26 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
531288 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6N-LFR-1/2-D7-