Motion
MS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507982
N° MFRMS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS
Prix80.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11507982
N° MFRMS6N-LFR-1/2-D6-ERM-AS
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
Votre prix80.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, support de montage
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    218.95 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Gaz inerte, air comprimé
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    218.95 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
531294 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6N-LFR-1/2-D6-

You May Also Like