Motion
MS6-LRPB-1/2-D5-A8

FESTO CORPORATION
MS6-LRPB-1/2-D5-A8

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI11508684
N° MFRMS6-LRPB-1/2-D5-A8
Prix321.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LRPB-1/2-D5-A8

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI11508684
N° MFRMS6-LRPB-1/2-D5-A8
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
Prix321.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    4 à 59 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRESSION DE PRÉCISION 534917 MS6-

Vous pourriez également aimer