Motion
MS6-LRP-1/4-D7-A8

FESTO CORPORATION
MS6-LRP-1/4-D7-A8

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI11509254
N° MFRMS6-LRP-1/4-D7-A8
Prix227.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LRP-1/4-D7-A8

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI11509254
N° MFRMS6-LRP-1/4-D7-A8
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
Votre prix227.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    7 à 176 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRESSION DE PRÉCISION 538010 MS6-