Motion
MS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z

Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11509275
N° MFRMS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z
Prix300.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z

Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11509275
N° MFRMS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z
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
Prix300.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    MS-LRP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 37 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRESSION DE PRÉCISION 538040 MS6N