Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-3/16 in
Details
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieCLF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067525917
Aperçu
Description du fabricant
CLF206-19 CONCENTRIC LK 4-BLT FLG 1-3/16