Motion
RVFW207-20
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536804
N° MFRRVFW207-20
Prix87.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536804
N° MFRRVFW207-20
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
Prix87.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RVFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067510990

Aperçu

Description du fabricant
RVFW207-20 4-BOLT PILOTÉ FLG BRG-1-1/4B