Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieRVFW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067510994