Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-7/16 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieRVFW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067510998
Aperçu
Description du fabricant
RVFW207-23 4-BOLT PILOTÉ FLG BRG-1-7/16