Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3-15/16 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCX
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067522297
Aperçu
Description du fabricant
UCFCX20-63 MED DUTY PILOT FLG BRG 3-15/1