Motion
UKF210-27
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11537353
N° MFRUKF210-27
Prix252.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11537353
N° MFRUKF210-27
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
Prix252.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067518684
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UKF210-27 4-BOLT ADAPTATEUR FLG MOUNT-1-11/16

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good