Motion
UKF216-43
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-11/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537361
N° MFRUKF216-43
Prix743.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-11/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537361
N° MFRUKF216-43
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
Prix743.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    80067518699
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518699

Aperçu

Description du fabricant
UKF216-43 4-BOLT ADAPTATEUR FLG MOUNT-2-11/16