Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-1/4 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageManchon d’adaptateur
- Numéro CUP du fabricant80067518706
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUKF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067518706