Motion
UKFC206-15
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537393
N° MFRUKFC206-15
Prix153.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11537393
N° MFRUKFC206-15
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
Prix153.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    80067518610
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518610

Aperçu

Description du fabricant
UKFC206-15 4-BLT FLG PLTD AVEC ADAP-15/16B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif