Motion
UKFC207-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11537395
N° MFRUKFC207-19
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11537395
N° MFRUKFC207-19
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
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067518613
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UKFC207-19 4-BLT FLG PLTD AVEC ADAP-1-3/16