Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieBF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067504990