Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieCLFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067526013