Motion
SHCTFL206-18 ECC PBT

PT INTERNATIONAL CORP
SHCTFL206-18 ECC PBT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539007
N° MFRSHCTFL206-18 ECC PBT
Prix258.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
SHCTFL206-18 ECC PBT

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539007
N° MFRSHCTFL206-18 ECC PBT
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
Prix258.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SHCTFL
  • CUP_NON
    80067521026

Aperçu

Description du fabricant
SHCTFL206-18 ECC PBT BRIDE 2-BOLT 1-1/8