Motion
1205K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540048
N° MFR1205K
Prix87.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540048
N° MFR1205K
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
Prix87.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1205K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 1205K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 25 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 52 mm, construit pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067501181

Aperçu

Description du fabricant
1205K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif