Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1207K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1207K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 35 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 72 mm, adapté aux environnements difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricant1207K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501185