Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1211K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1211K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 55 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 100 mm, adapté à l’utilisation de machines.
- Numéro de catalogue du fabricant1211K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501230