Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1212K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1212K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 60 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110 mm, conçu pour une utilisation haute performance.
- Numéro de catalogue du fabricant1212K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501232