Motion
1214K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 125 mm, largeur 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540055
N° MFR1214K
Prix387.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 125 mm, largeur 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540055
N° MFR1214K
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
Prix387.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1214K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 1214K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 70 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 125 mm, idéal pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067501236

Aperçu

Description du fabricant
1214K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-