Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur25 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1215K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1215K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 75 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 130 mm, adapté aux conditions difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricant1215K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501250