Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur28 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1217K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1217K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 85 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm, construit pour les machines industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant1217K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501254