Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1219K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1219K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 95 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 170 mm, idéal pour une utilisation de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant1219K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501258