Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur34 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1220K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1220K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 100 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 180 mm, adapté aux applications industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant1220K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501260