Motion
1309K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540064
N° MFR1309K
Prix268.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540064
N° MFR1309K
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
Prix268.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1309K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 1309K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 45 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 100 mm, parfait pour les conditions difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067501543

Aperçu

Description du fabricant
1309K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-