Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur43 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- Description1318K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
- Description longueLe 1318K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 90 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 190 mm, adapté à une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant1318K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501563