Motion
2206K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540074
N° MFR2206K
Prix151.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540074
N° MFR2206K
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
Prix151.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2206K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2206K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 30 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62 mm, conçu pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502291

Aperçu

Description du fabricant
2206K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-